67194574-O-RING OR 39,50 3,00 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)

O-ring

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67194574
Rubix:999180500107950
Produttore:OR 39,50 3,00 70 NBR NB7071
67194574-O-RING OR 39,50 3,00 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno39,5 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67194574-O-RING OR 39,50 3,00 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)


Gli O-ring sono anelli di tenuta rotondi senza fine con sezione trasversale circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare i componenti fissi delle macchine, custodia statica, contro sostanze liquide e gassose. In determinate condizioni, possono anche essere usati come componente di guarnizione dinamica per movimenti assiali, rotanti e oscillanti.

Applicazioni

Industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno39,5 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Paese d'origineCN
Codice doganale40169300
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,04 IVA esclusa
/ Unità
0,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione