Riferimenti
Gapi:ORM0615
Rubix:999190900016963
Produttore:11B183K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B183K6-O-RING OR 6.00X1.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:6.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione