67012716-O-RING OR 47,22 3,53 80 FKM FP8094 (MESCOLA 80 FKM FP809402)

O-Ring

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:67012716
Rubix:999250613003775
Produttore:67012716
67012716-O-RING OR 47,22 3,53 80 FKM FP8094 (MESCOLA 80 FKM FP809402)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno47,22 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 67012716-O-RING OR 47,22 3,53 80 FKM FP8094 (MESCOLA 80 FKM FP809402)


Secondo DIN ISO 3601 Anello circolare senza fine a sezione circolare Materiale della guarnizione: EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ

Punti di forza

Effetto di tenuta dovuto alla deformazione della sezione trasversale dopo l'installazione e alla compressione assiale o radiale nello spazio di installazione
In stato di funzionamento, la pressione del fluido rafforza la funzione di tenuta
Universalmente applicabile Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati

Applicazioni

Applicazione universale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno47,22 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A80 Shore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,39 IVA esclusa
/ Unità
0,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione