O-R SIL FDA 70SH 809-121 D.015,88X2,62 01.ORSIL.809000
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:ORS809
Rubix:999220805087353
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R SIL FDA 70SH 809-121 D.015,88X2,62 01.ORSIL.809000
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:15.88 Materiale:SILICONE MVQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,88 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

