Riferimenti
Valgan:OR 181 79,77X5,34 FP75
Rubix:160000000419749

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 79,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 181 79,73X5,33 FP75
OR 181 79,77X5,34 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 79,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,99 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 45,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore