O-RING D.INT: 54,00 MM D.CORDA: 1,50 MM MAT: FKM 75 SH 427569
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:427569
Rubix:999230728032761


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 54,00 MM D.CORDA: 1,50 MM MAT: FKM 75 SH 427569
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:54.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione