Riferimenti
Gapi:OR 305.00X6.00 NBR70
Rubix:999190900016829


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 305 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A718K6-O-RING OR 305.00X6.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:305.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 305 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,24 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 97,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore