Riferimenti
Gapi:OR 27.00X1.50 FPM75
Rubix:999190900014431


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11B266G6-O-RING OR 27.00X1.50 FPM75
11b266g6-o-ring or 27.00x1.50 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,76 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 79,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione