Riferimenti
Gapi:OR 47.50X3.55 NBR70
Rubix:999190900019034


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 47,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,55 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BQ05K6-O-RING OR 47.50X3.55 NBR70
11bq05k6-o-ring or 47.50x3.55 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,55 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione