PK8354 BACK-UP RING 354 OR: 129,54 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8354
Rubix:999190900046751
Produttore:2PA354K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 129,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8354 BACK-UP RING 354 OR: 129,54 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:129.54 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 129,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore