49461729-O-RING OR 195,00 3,00 70 NBR NB7039 ( MESCOLA 70 NBR NB703904)
O-Ring
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49461729
Rubix:999210420063489
Produttore:49461729


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 195 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49461729-O-RING OR 195,00 3,00 70 NBR NB7039 ( MESCOLA 70 NBR NB703904)
Punti di forza
Effetto di tenuta dovuto alla deformazione della sezione trasversale dopo l'installazione e alla compressione assiale o radiale nello spazio di installazione
In stato di funzionamento, la pressione del fluido rafforza la tenuta Funzione-Uniformemente applicabile
Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente
esigenti nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati
In stato di funzionamento, la pressione del fluido rafforza la tenuta Funzione-Uniformemente applicabile
Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente
esigenti nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati
Applicazioni
Tenuta dinamica di movimenti reciproci, rotanti e sovrapposti di viti, tenuta statica di parti di macchine e impianti stazionari contro fluidi liquidi e gassosi guarnizioni di flange e coperchi, raccordi per tubi, testate e basi per cilindri idraulici
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 195 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione