O-RING 611 (108) D.INT: 8,73 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 90 SH 15382
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:15382
Rubix:999230728032844


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8,73 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 611 (108) D.INT: 8,73 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 90 SH 15382
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:8.73 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8,73 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore