ORE274 O-RING 274 (41000) D.INT: 253,59 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: EPDM
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:ORE274
Rubix:999190900045876
Dettagli del prodotto : ORE274 O-RING 274 (41000) D.INT: 253,59 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 253,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | epdm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
