Riferimenti
Valgan:OR 3030 7,59X2,62 EPDM
Rubix:160000000087186

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | epdm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3030 7,59X2,62 EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,40 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 7,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore