Riferimenti
Gapi:OR 114.70X6.99 FPM75
Rubix:999190900013978


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 114,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A739G6-O-RING OR 114.70X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:114.70 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 114,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,96 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 59,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione