Riferimenti
Valgan:OR 165 61,91X3,53 FP75
Rubix:160000000419669

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 61,91 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 165 61,9X3,53 FP75
OR 165 61,91X3,53 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 61,91 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,82 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 18,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore