O-RING D.INT: 70,00 MM D.CORDA: 3,00 MM MAT: FPM 75 SH 01 0380 0635
O-ring Techné
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Techné:ORMV703
Rubix:999230224015683
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 70,00 MM D.CORDA: 3,00 MM MAT: FPM 75 SH 01 0380 0635
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione