Riferimenti
Gapi:ORV320
Rubix:999190900013896
Produttore:11A539G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27,94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A539G6-O-RING OR 27.94X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:27.94 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27,94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,81 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 93,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione