Riferimenti
Gapi:OR 113.00X3.00 FPM75
Rubix:999190900015127


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 113 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BG99G6-O-RING OR 113.00X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:113.00 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 113 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,36 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 109,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione