Riferimenti
Valgan:OR 185 89,69X5,34 NBR
Rubix:160000000421294

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 89,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 185 89,69X5,33 NBR
OR 185 89,69X5,34 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 89,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,61 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 9,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore