Riferimenti
Gapi:OR 184.30X5.70 NBR70
Rubix:999190900018969


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 184,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A693K6-O-RING OR 184.30X5.70 NBR70
11a693k6-o-ring or 184.30x5.70 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 184,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione