Riferimenti
Net Seals:01.ORM84.715000
Rubix:999220805078687


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 715 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8,4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.715,00X8,4 01.ORM84.715000
O-RING Diametro Corda:8.40 mm Diametro Interno mm:715.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 715 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione