O-RING D.INT: 50,00 MM D.CORDA: 1,00 MM MAT: NBR 70 SH 94638
O-ring Anyseals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:94638
Rubix:999230728032949
Produttore:94638


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 50,00 MM D.CORDA: 1,00 MM MAT: NBR 70 SH 94638
O-RING D.Int: 50,00 mm D.Corda: 1,00 mm Mat: NBR 70 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione