2ERAE241-GUARNIZIONE RAE 04890 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:2ERAE241
Rubix:999190900039125
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE241-GUARNIZIONE RAE 04890 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:48.90 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

