Riferimenti
Gapi:ORV242
Rubix:999190900013842
Produttore:11A423G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 101,19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A423G6-O-RING OR 101.19X3.53 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:101.19 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 101,19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore