2ERAE037-GUARNIZIONE RAE 01877 00178 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 01877 00178 L1
Rubix:999190900039074
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE037-GUARNIZIONE RAE 01877 00178 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:18.77 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

