Riferimenti
Valgan:OR 3400 101,27X2,62 SILICONE
Rubix:160000000094637

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 101,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3400 101,27X2,62 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 101,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,96 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 19,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore