Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.037)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.504)
Tecnica dei fluidi
(42.708)
Fissaggio e assemblaggio
(8448)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.843)
Utensileria manuale
(10.179)
Attrezzature
(3563)
Ferramenta e manutenzione
(1188)
Cuscinetti
(28.493)
Tecnologia lineare
(1224)
Trasmissione di potenza e trasporto
(3802)
Cinghie e catene
(24.868)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2904)
Elementi antivibranti
(496)
Sistemi di tenuta
(18.693)
Lubrificazione centralizzata
(1556)
Vedi Organi di trasmissione
Guarnizioni statiche
(8984)
Guarnizioni dinamiche
(9709)
Vedi Sistemi di tenuta
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Sistemi di tenuta
Guarnizioni statiche
Prodotti di tenuta statica
O-ring
GUARNIZIONE DE387
GUARNIZIONE DE387
GUARNIZIONE
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Valgan:
DE387
Rubix:
160000000422924
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE DE387
DE387
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
2,00
IVA esclusa
/
Unità
€
2,45
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
445542-GUARNIZIONE OR 55,00 2,00 72 NBR 872
67196466-O-RING OR 48,00 1,50 80 FKM FP8018 ( MESCOLA 80 FKM FP801801)
11B048G6-O-RING OR 9.00X1.00 FPM75
49461084-ARTICOLO OR 63,00 4,00 80 FKM FP8018 (MESCOLA 80 FKM FP801801)
PK8230 BACK-UP RING 230 (4250) OR: 63,09 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
11B189G6-O-RING OR 7.50X1.50 FPM75
67009463-O-RING OR 15,60 1,78 70 EPDM EP7018 ( MESCOLA 70 EPDM EP701802)
67193665-O-RING OR 84,00 2,50 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)
O-RING OR 41050 266,29X3,53 FP75
OR 2137 34,65X1,78 NBR 90SH
67003356-O-RING OR 11,91 2,62 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)
O-RING D.INT: 330,00 MM D.CORDA: 8,00 MM MAT: SILICONE 70 SH OR.330.00X8.00.S010-75
PK8128 BACK-UP RING 128 (3150) OR: 37,77 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
2ERAE317-GUARNIZIONE RAE 09492 00262 L1
11BA08K6-O-RING OR 72.00X2.50 NBR70