Riferimenti
Gapi:OR 9.00X1.00 FPM75
Rubix:999190900014273


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B048G6-O-RING OR 9.00X1.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.00 mm Diametro Interno mm:9.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,93 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 48,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione