Riferimenti
Gapi:OR 132.00X4.00 FPM75
Rubix:999190900015793


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 132 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BU58G6-O-RING OR 132.00X4.00 FPM75
11bu58g6-o-ring or 132.00x4.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 132 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,29 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 62,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione