Techné
Filtri
CATEGORIE
guarnizioni statiche (100)
guarnizioni dinamiche (40)
1Marca
techné
(140)
57 Prodotto(i) con 140 variante(i):
QR25 QUADRING DIAMETRO INTERNO:34.52 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR
- techné:QR25
- rubix:999190900101073
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:34,52 mm
- Diametro della sezione:3,53 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
€ 0,24 IVA esclusa
/ Unità
VRING200L GUARNIZIONE V-RING 200 VL 190-210
- techné:VRING200L
- rubix:999190900101205
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:182 mm
- Diametro esterno:195 mm
- Larghezza:10,5 mm
QR28 QUADRING DIAMETRO INTERNO:37.47 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR
- techné:106000145
- rubix:999190900101075
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:37,47 mm
- Diametro della sezione:5,33 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
€ 0,48 IVA esclusa
/ Unità
QR54 QUADRING DIAMETRO INTERNO:120.02 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
- techné:106000285
- rubix:999190900101095
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:120,02 mm
- Diametro della sezione:6,99 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
€ 2,28 IVA esclusa
/ Unità
QR63 QUADRING DIAMETRO INTERNO:148.59 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
- techné:106000330
- rubix:999190900101099
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:148,59 mm
- Diametro della sezione:6,99 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
€ 2,63 IVA esclusa
/ Unità
QR11A QUADRING DIAMETRO INTERNO:14.70 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR
- techné:106001472
- rubix:999190900101112
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:14,7 mm
- Diametro della sezione:2,62 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
€ 0,33 IVA esclusa
/ Unità
QR49A QUADRING DIAMETRO INTERNO:105.80 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR
- techné:01 0600 1058
- rubix:999190900101024
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:105,8 mm
- Diametro della sezione:5,33 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
€ 3,26 IVA esclusa
/ Unità
QRAR04117N7004 QUADRING DIAMETRO INTERNO:20.29 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR
- techné:QRAR04117N7004
- rubix:999190900101115
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:20,29 mm
- Diametro della sezione:2,62 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
QR04 QUADRING DIAMETRO INTERNO:5.28 MM ALTEZZA:1.78 MM MATERIALE:NBR
- techné:106000020
- rubix:999190900101053
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:5,28 mm
- Diametro della sezione:1,78 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
QR31 QUADRING DIAMETRO INTERNO:46.99 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR
- techné:106000165
- rubix:999190900101078
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:46,99 mm
- Diametro della sezione:5,33 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
€ 0,53 IVA esclusa
/ Unità
QR34 QUADRING DIAMETRO INTERNO:56.52 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR
- techné:106000185
- rubix:999190900101081
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:56,52 mm
- Diametro della sezione:5,33 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
QR38 QUADRING DIAMETRO INTERNO:69.22 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR
- techné:106000205
- rubix:999190900101085
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:69,22 mm
- Diametro della sezione:5,33 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
€ 0,98 IVA esclusa
/ Unità
QR33A QUADRING DIAMETRO INTERNO:54.50 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR
- techné:106000331
- rubix:999190900101100
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:54,5 mm
- Diametro della sezione:5,33 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
€ 1,53 IVA esclusa
/ Unità
QR65 QUADRING DIAMETRO INTERNO:158.12 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
- techné:106000340
- rubix:999190900101102
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:158,12 mm
- Diametro della sezione:6,99 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
QR74 QUADRING DIAMETRO INTERNO:227.97 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
- techné:106000380
- rubix:999190900101107
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:227,97 mm
- Diametro della sezione:6,99 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
€ 4,93 IVA esclusa
/ Unità
QR76 QUADRING DIAMETRO INTERNO:253.37 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
- techné:106000390
- rubix:999190900101108
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:253,37 mm
- Diametro della sezione:6,99 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
€ 2,87 IVA esclusa
/ Unità
QR44A QUADRING DIAMETRO INTERNO:89.59 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR
- techné:106008959
- rubix:999190900101124
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:89,59 mm
- Diametro della sezione:5,33 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
€ 5,45 IVA esclusa
/ Unità
VRING150L GUARNIZIONE V-RING 150 VL 145-155
- techné:808020005
- rubix:999190900101144
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:135 mm
- Diametro esterno:148 mm
- Larghezza:10,5 mm
€ 4,44 IVA esclusa
/ Unità
QR50 QUADRING DIAMETRO INTERNO:107.32 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR
- techné:01 0600 0265
- rubix:999190900101019
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:107,32 mm
- Diametro della sezione:5,33 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
€ 1,53 IVA esclusa
/ Unità
QR65A QUADRING DIAMETRO INTERNO:161.02 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
- techné:01 0600 2155
- rubix:999190900101028
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:161,02 mm
- Diametro della sezione:6,99 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
€ 1,21 IVA esclusa
/ Unità
QR77A QUADRING DIAMETRO INTERNO:273.10 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
- techné:01 0600 2731
- rubix:999190900101029
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:273,1 mm
- Diametro della sezione:6,99 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
€ 13,01 IVA esclusa
/ Unità
QUADRING DIAMETRO INTERNO:7.65 MM ALTEZZA:1.78 MM MATERIALE:FKM 70SH 01 0650 0006
- techné:01 0650 0006
- rubix:999230322023691
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:7,65 mm
- Diametro della sezione:1,78 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
€ 0,37 IVA esclusa
/ Unità
QUADRING DIAMETRO INTERNO:29.51 MM ALTEZZA:5.34 MM MATERIALE:NBR 01 0650 2951
- techné:01 0650 2951
- rubix:999230322023693
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:29,51 mm
- Diametro della sezione:5,34 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
€ 2,82 IVA esclusa
/ Unità
QUADRING DIAMETRO INTERNO:39.64 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:FKR QR28AV 0106503964
- techné:QR28AV 0106503964
- rubix:999220615004774
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:39,64 mm
- Diametro della sezione:5,33 mm
- Durezza Shore A:70 Shore
24 items of 57



