QR28 QUADRING DIAMETRO INTERNO:37.47 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR

QUADRINGS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:106000145
Rubix:999190900101075
QR28 QUADRING  DIAMETRO INTERNO:37.47 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno37,47 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Durezza Shore A70 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : QR28 QUADRING DIAMETRO INTERNO:37.47 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR


QUADRING Diametro Interno:37.47 mm Altezza:5.33 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno37,47 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
0,48 IVA esclusa
/ Unità
0,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione