QUADRING DIAMETRO INTERNO:29.51 MM ALTEZZA:5.34 MM MATERIALE:NBR 01 0650 2951
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:01 0650 2951
Rubix:999230322023693

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 29,51 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QUADRING DIAMETRO INTERNO:29.51 MM ALTEZZA:5.34 MM MATERIALE:NBR 01 0650 2951
QUADRING Diametro Interno:29.51 mm Altezza:5.34 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29,51 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione