67127783-QUAD-RING XR 12,42 1,78 70 NBR NB7018 ( MESCOLA 70 NBR NB701807)
Quadring Dichtomatik
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67127783
Rubix:999210420070854
Produttore:67127783

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Dettagli del prodotto : 67127783-QUAD-RING XR 12,42 1,78 70 NBR NB7018 ( MESCOLA 70 NBR NB701807)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore