QUAD-RING D.INT:120,02 MM D.CORDA:6,99 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04427-N7004

QUADRINGS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:QRAR04427-N7004
Rubix:999190900047365
QUAD-RING D.INT:120,02 MM D.CORDA:6,99 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04427-N7004

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120,02 mm
Diametro della sezione7 mm
Durezza Shore A70 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : QUAD-RING D.INT:120,02 MM D.CORDA:6,99 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04427-N7004


QUADRING Diametro Interno:120.02 mm Altezza:7.00 mm Materiale:NBR Durezza:70 Shore

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120,02 mm
Diametro della sezione7 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
Codice doganale40169300
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione