QR60 QUADRING DIAMETRO INTERNO:139.07 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:QR60
Rubix:999190900101098

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 139,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QR60 QUADRING DIAMETRO INTERNO:139.07 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:139.07 mm Altezza:6.99 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 139,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore