67128049-GUARNIZIONE XR 151,77 5,33 70 NBR NB7018

XR X-Ring

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67128049
Rubix:999210420070952
Produttore:67128049
67128049-GUARNIZIONE XR 151,77 5,33 70 NBR NB7018

Riepilogo info tecniche

Diametro interno151,77 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Durezza Shore A70 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67128049-GUARNIZIONE XR 151,77 5,33 70 NBR NB7018


Gli X-Ring sono elementi di tenuta a doppio effetto, con quattro labbri di tenuta, con una sezione quadrata. L’X-Ring ottiene la sua azione di tenuta mediante il montaggio e la sua compressione in una sede assiale o radiale. In funzionamento la pressione del fluido aumenta l’effetto di tenuta.

Applicazioni

Gli X-Ring sono paragonabili agli O-Ring per il tipo di applicazione. Per esempio, sono usati come tenuta radiale e assiale in flangie, boccole e coperchi (applicazione statica) o come tenuta su pistoni e steli, alberi rotanti e movimenti elicoidali (applicazione dinamica). Gli X-Ring sono usati in prevalenza per applicazioni dinamiche perché richiedono una precompressione inferiore agli O-Ring producendo un attrito inferiore. Spesso sono usati in applicazioni quasi statiche come movimenti angolari. Un’altra applicazione sono le moderne catene a rulli, come per esempio le catene delle moto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Diametro interno151,77 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
Paese d'origineCN
Codice doganale40169300
3,87 IVA esclusa
/ Unità
4,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione