QR13 QUADRING DIAMETRO INTERNO:17.12 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR
Quadring Techné
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Techné:106000070
Rubix:999190900101060
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Dettagli del prodotto : QR13 QUADRING DIAMETRO INTERNO:17.12 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione