QR44A QUADRING DIAMETRO INTERNO:89.59 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR

QUADRINGS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:106008959
Rubix:999190900101124
QR44A QUADRING  DIAMETRO INTERNO:89.59 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno89,59 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Durezza Shore A70 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : QR44A QUADRING DIAMETRO INTERNO:89.59 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR


QUADRING Diametro Interno:89.59 mm Altezza:5.33 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno89,59 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
5,45 IVA esclusa
/ Unità
6,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione