QUAD-RING D.INT:15,54 MM D.CORDA:2,62 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04114-N7004
Quadring Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:QRAR04114-N7004
Rubix:999201006068369
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Dettagli del prodotto : QUAD-RING D.INT:15,54 MM D.CORDA:2,62 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04114-N7004
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione