QR17 QUADRING DIAMETRO INTERNO:21.82 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR

QUADRINGS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:QR17
Rubix:999190900101014
QR17 QUADRING  DIAMETRO INTERNO:21.82 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno21,82 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Durezza Shore A70 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : QR17 QUADRING DIAMETRO INTERNO:21.82 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR


QUADRING Diametro Interno:21.82 mm Altezza:3.53 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno21,82 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
0,22 IVA esclusa
/ Unità
0,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione