QUADRING DIAMETRO INTERNO:47.80 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR 201505L
Quadring Dalmar
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dalmar:QR31A
Rubix:999230224015759

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 47,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Dettagli del prodotto : QUADRING DIAMETRO INTERNO:47.80 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR 201505L
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore