Filtri
CATEGORIE
  • organi di trasmissione (19)
  • tecnica dei fluidi (10)
  • 1Marca
  • dalmar
    (29)
  • 29 Prodotto(i) con 29 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:142,24 mm
    • Diametro della sezione:6,99 mm
    • Durezza Shore A:70 Shore
    brand logobrand logo

    10,82X1,78 XP70 2043 MS13 810425L

    • dalmar:810425L
    • rubix:999190900101011
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:10,82 mm
    • Diametro della sezione:1,78 mm
    • Durezza Shore A:70 Shore
    brand logobrand logo
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro interno:33,8 mm
    • Diametro della sezione:3,53 mm
    • Durezza Shore A:70 Shore
    brand logobrand logo
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro interno:5,7 mm
    • Diametro della sezione:1,78 mm
    • Durezza Shore A:70 Shore
    brand logobrand logo
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro interno:14,01 mm
    • Diametro della sezione:1,78 mm
    • Durezza Shore A:70 Shore
    brand logobrand logo
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro interno:173,52 mm
    • Diametro della sezione:6,99 mm
    • Durezza Shore A:70 Shore
    brand logobrand logo
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro interno:189,87 mm
    • Diametro della sezione:6,99 mm
    • Durezza Shore A:70 Shore
    brand logobrand logo
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro interno:202,57 mm
    • Diametro della sezione:6,99 mm
    • Durezza Shore A:70 Shore
    brand logobrand logo
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro interno:323,5 mm
    • Diametro della sezione:6,99 mm
    • Durezza Shore A:70 Shore
    brand logobrand logo
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro interno:336,5 mm
    • Diametro della sezione:6,99 mm
    • Durezza Shore A:70 Shore
    brand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:39,34 mm
    • Diametro della sezione:2,62 mm
    • Durezza Shore A:70 Shore
    brand logo

    FASCETTA W1-S20 ACC.ZINC. 26-38 FS026-38-12

    • dalmar:FS026-38-12
    • rubix:999210527017002
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:23,99 mm
    • Diametro della sezione:3,53 mm
    • Durezza Shore A:70 Shore
    brand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:47,8 mm
    • Diametro della sezione:5,33 mm
    • Durezza Shore A:70 Shore
    brand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:25,9 mm
    • Diametro della sezione:3,53 mm
    • Durezza Shore A:70 Shore
    brand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:219,02 mm
    • Diametro della sezione:6,99 mm
    • Durezza Shore A:70 Shore
    brand logo

    FASCETTA W1-S20 ACC.ZINC. 15-24 FS015-24-12

    • dalmar:FS015-24-12
    • rubix:999210527016992
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logo

    FASCETTA W1-S20 ACC.ZINC. 22-32 FS022-32-12

    • dalmar:FS022-32-12
    • rubix:999210527017001
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logo

    FASCETTA W1-S20 ACC.ZINC. 38-50 FS038-50-12

    • dalmar:FS038-50-12
    • rubix:999210527017005
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:8,7 mm
    • Diametro della sezione:1,78 mm
    • Durezza Shore A:70 Shore
    brand logo
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro interno:15,54 mm
    • Diametro della sezione:2,62 mm
    • Durezza Shore A:70 Shore
    brand logo
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro interno:4,62 mm
    • Diametro della sezione:1,78 mm
    • Durezza Shore A:70 Shore
    brand logo
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro interno:83,39 mm
    • Diametro della sezione:5,33 mm
    • Durezza Shore A:70 Shore
    brand logo

    FASCETTA 25 - 40 BANDA 12 COD. 00665 050F254012

    • dalmar:050F254012
    • rubix:999230711021770
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    24 items of 29