10,82X1,78 XP70 2043 MS13 810425L

QUADRINGS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dalmar:810425L
Rubix:999190900101011
10,82X1,78 XP70 2043 MS13 810425L

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10,82 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Durezza Shore A70 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10,82X1,78 XP70 2043 MS13 810425L


QUADRING Diametro Interno:10.82 mm Altezza:1.78 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10,82 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore