QUADRING DIAMETRO INTERNO:33.80 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR 201009
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dalmar:201009
Rubix:999230404001041


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QUADRING DIAMETRO INTERNO:33.80 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR 201009
QUADRING Diametro Interno:33.80 mm Altezza:3.53 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 33,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione