67135079-QUAD-RING XR 88,62 1,78 70 FKM FP7018 ( MESCOLA 70 FKM FP701806)

X-ring (XR FKM 70 NERO)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67135079
Rubix:999180900012245
Produttore:67135079
67135079-QUAD-RING XR 88,62 1,78 70 FKM FP7018 ( MESCOLA 70 FKM FP701806)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno88,62 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Durezza Shore A70 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67135079-QUAD-RING XR 88,62 1,78 70 FKM FP7018 ( MESCOLA 70 FKM FP701806)


Si tratta di guarnizioni a quattro labbri con un profilo di tenuta appositamente sviluppato. Una selezione di elastomeri per applicazioni standard e speciali consente di sigillare ancora quasi tutti i fluidi liquidi e gassosi. Le guarnizioni X-ring sono vulcanizzate senza fine in stampi. Sono caratterizzate da una forma anulare con un profilo quasi quadrato. Le dimensioni sono definite dal diametro interno e dallo spessore del cordone. Rispetto all'O-ring, l'anello a quattro labbri presenta i seguenti vantaggi: - Sicurezza contro la torsione. Grazie al loro profilo speciale, la guarnizione non tende a rotolare nella scanalatura (con movimenti avanti e indietro) - Basso attrito - Ottimo comportamento di tenuta. Grazie a una distribuzione dei prezzi più favorevole sulla sezione trasversale, si ottiene una buona tenuta - tra i labbri di tenuta può formarsi un serbatoio di lubrificante - assenza di bagliori fastidiosi. L'effetto di disturbo che spesso si verifica sul diametro interno o esterno dell'O-ring (a causa della produzione) si verifica nel caso dell'anello a quattro labbri tra i labbri di tenuta. Le tenute X-ring sono elementi di tenuta a doppio effetto e autoazionati. L'installazione in direzione radiale o assiale delle forze di contatto evoca l'effetto di tenuta iniziale. Ad esse si sovrappone la pressione del sistema. Il risultato è una pressione di tenuta totale, che aumenta all'aumentare della pressione del sistema. La guarnizione agisce sotto pressione come un liquido ad alta viscosità. Questo fa sì che la pressione venga applicata uniformemente su tutti i lati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro interno88,62 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialefkm/fpm
Paese d'origineCN
Codice doganale39269097
€ 2,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione