QUAD-RING D.INT:145,42 MM D.CORDA:6,99 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04435-N7004
Quadring Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:QRAR04435-N7004
Rubix:999201006068540
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145,42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Dettagli del prodotto : QUAD-RING D.INT:145,42 MM D.CORDA:6,99 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04435-N7004
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145,42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione