QR46 QUADRING DIAMETRO INTERNO:94.62 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:QR46
Rubix:999190900101091

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 94,62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QR46 QUADRING DIAMETRO INTERNO:94.62 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:94.62 mm Altezza:5.33 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 94,62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione