67127742-QUAD-RING * XR 21,82 3,53 70 NBR NB7018 ( MESCOLA 70 NBR NB701807)
XR X-Ring
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67127742
Rubix:999180900011876
Produttore:67127742


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Dettagli del prodotto : 67127742-QUAD-RING * XR 21,82 3,53 70 NBR NB7018 ( MESCOLA 70 NBR NB701807)
Gli X-Ring sono elementi di tenuta a doppio effetto, con quattro labbri di tenuta, con una sezione quadrata. L’X-Ring ottiene la sua azione di tenuta mediante il montaggio e la sua compressione in una sede
assiale o radiale. In funzionamento la pressione del fluido aumenta l’effetto di tenuta.
Applicazioni
Gli X-Ring sono paragonabili agli O-Ring per il tipo di applicazione. Per esempio, sono usati come tenuta radiale e assiale in flangie, boccole e coperchi (applicazione statica) o come tenuta su pistoni e steli, alberi rotanti e movimenti elicoidali (applicazione dinamica). Gli X-Ring sono usati in prevalenza per applicazioni dinamiche perché richiedono una precompressione inferiore agli O-Ring producendo un attrito inferiore. Spesso sono usati in applicazioni quasi statiche come movimenti angolari. Un’altra applicazione sono le moderne catene a rulli, come per esempio le catene delle moto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 21,82 mm |
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore