QR329 QUADRING DIAMETRO INTERNO:59.92 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:QR329
Rubix:999190900101168

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 59,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QR329 QUADRING DIAMETRO INTERNO:59.92 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:59.92 mm Altezza:3.53 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 59,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione